曜日別特売

工匠チップソー

工匠チップソー - ハウスビーエム
用途
用途(最適◎):木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、石膏ボード用途(良好◯):木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード、ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板、FRP板、アクリル板、塩ビ板用途(可能△):天然木化粧板、メラミン化粧板、スレート、フレキシブルボード
トラスコ品番
379-2576
刃数
100
刃厚(mm)
2.6
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06159522KOS-2610S
¥16,500
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする