ハウスビーエム
工匠チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06159522
品番
KOS-2610S
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
用途(最適◎):木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、石膏ボード用途(良好◯):木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード、ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板、FRP板、アクリル板、塩ビ板用途(可能△):天然木化粧板、メラミン化粧板、スレート、フレキシブルボード
トラスコ品番
379-2576
刃数
100
刃厚(mm)
2.6