曜日別特売
1LS-J550-SP03 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武) 06165998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06165998
品番
1LS-J550-SP03
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする