曜日別特売

蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組

蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ蓄熱式ぬくもり湯たんぽ2色組 - ファミリー・ライフ

コードレスでどこでも使える充電式湯たんぽ
わずか約15分の充電で暖かさが最大約6時間も持続。お湯や火を使わないので手軽で安心です。
布団の中が朝まであったか!
暖かさ約9時間持続(布団内使用時)
水の入替不要・繰り返し使える
コードレスで使い方いろいろ!就寝時に・くつろぎ時に
6ヶ月間保証書付き

その他
【蓄熱時間】15分
セット内容
本体 / 蓄熱アダプター / カバー
材質
湯たんぽ:ポリエステル100%・塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリカーボネート・水 / カバー:ポリエステル100% / 蓄熱アダプター:ABS樹脂・ポリカーボネート
質量(kg)
1個:1.15(本体+カバー)
色
ネイビー+えんじ
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
寸法(cm)
湯たんぽ:17.5×25×4 / カバー:21.5×27×2
使用時間
(布団内)9時間・(室内)6時間
充電方式
急速蓄熱液充電方式
表面温度(℃)
【蓄熱】65
内容量
1セット(2色)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06172210a37164
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする