蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」(ヌーク)
愛らしいフォルムと抱きしめたくなる肌触り
どこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。つい抱きしめたくなる愛らしい見た目のふしぎな生き物"ヌーク"が、冬の相棒として寒い季節に寄り添ってくれます。膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、足を乗せてコタツ代わりに足先を温めたり。シーンに合わせて、冷えた身体をじんわりと温めてくれます。面倒なお湯の入れ替えが不要で、最長8時間使えるので、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。
- 用途
- 湯たんぽ
- 仕様
- 蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
- 材質
- (本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)ポリエステル100%
- 質量(kg)
- 1.7
- 色
- ブラウン
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 360
- 温度(℃)
- 蓄熱:(約)55
- 連続使用時間
- アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
- 保証期間
- 1年間
- 電気代の目安
- 蓄熱1回あたり:約2.8円
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (本体)23×28×5、(保温カバー)縦40×横42
- 内容量
- 1個
防寒用品 の新着商品
カテゴリ






























