曜日別特売
FU25K21 魔氷リング 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170706

FU25K21 魔氷リング 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170706
FU25K21 魔氷リング 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170706
FU25K21 魔氷リング 冷却ネッククーラー Wiz(ウィズ) 06170706

魔氷リング 冷却ネッククーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L~LL
注文コード
06170706
品番
FU25K21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

約18℃で凍結する植物由来PCMを使用したネッククーラーです。独自のオーバル形状で首筋にフィットし、接触面積は従来品の約15倍(メーカー比)です。バッテリー不要で、クーラーボックス等で再冷却して繰り返し使えます。日本製。

用途
屋外作業・現場での熱中症対策、空調服が使いにくい現場、スポーツ・アウトドアに。
色
柄入りブラック
サイズ
L~LL
質量(g)
290
首廻り(cm)
50
注意
※約18℃以下で凍結します。凍結しない場合は冷蔵庫・冷凍庫・クーラーボックス等で冷やしてください。破損したものは使用しないでください。冷却時間は環境・使用条件により異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする