曜日別特売
ISA-1075 インパクトスクリューアンカー サンコーテクノ 06174836

ISA-1075

ISA-1075 インパクトスクリューアンカー サンコーテクノ 06174836

インパクトスクリューアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
注文コード
06174836
品番
ISA-1075
参考基準価格(税別)¥4,875販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
長さ(mm)
700~10000
伸長率(%)
0.5
最小プーリ径(mm)
【順曲げ】フィンガー25mm/スカイバー50mm 【逆曲げ】フィンガー30mm/スカイバー50mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:(6.76MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする