SK-L751(SK-L751-25付)(試験成績書付) データロガー記録計 (温度タイプ) 佐藤計量器製作所 06175290

データロガー記録計 (温度タイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06175290
品番
SK-L751(SK-L751-25付)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

記憶計「SK-L750シリーズ」温度タイプの商品です。
測定データを記憶する温度2chロガーです。
16000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収・解析をおこないます。
最大2本のセンサが接続可能です。
電源が切れても測定データは内部メモリに保存される為、万一の電池切れでも安心
測定データはPCやメモリカードにコピー可能
解析ソフトウェアを標準付属
4つの記憶方式からデータの保存方法を選択可能
14種類の記憶間隔の中から選択可能
記憶の予約が可能
キーロック機能で誤操作を防止
上下限の警報値を設定可能
機器に6桁までID番号の設定が可能

測定範囲
接続するセンサにより異なります
電源
単3形アルカリ電池X2本、またはACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)
センサー/-40.0~200.0
測定精度
センサー/±1.5℃(-40.0~-10.0℃)、±0.6℃(-9.9~105.0℃)、±1.0℃(105.1~200.0℃)
分解能(℃)
0.1
測定チャンネル数
温度2チャンネル
記憶容量
各チャンネル16000データ
防塵防水性能
JIS C 0920 IP65準拠
外部メモリー
microSD/SDHC 32GBまで
温度表示精度
±0.2℃(0~40℃)、±0.3℃(上記以外)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする