4WAY 7075バケットチェア
長時間座っていても疲れにくいヘッドレスト付き&ハイバック仕様に加えて、リクライニングと高さがそれぞれ2段階に調節可能なチェア。
この1脚で4パターンの座り方ができるため、食事シーンからリラックスタイムまで、幅広いシーンで活躍する。
優れた強度と軽さを兼ね備えた、7075超々ジュラルミンを主要フレームに採用。
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグ付き。
- 用途
- ハイ&ロー切替とリクライニングが可能。軽量でタフなチェア。
- 仕様
- ハイ&ロー切替・リクライニング・ハイバック・2段階リクライニング・段階高さ調整・小物ポケット付・ドリンクホルダー付・ヘッドレスト付
- 材質
- 7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PVCコーティング)
- 耐荷重(kg)
- 120
- 寸法(cm)
- [ハイスタイル]96×59×71[ロースタイル]82×63.5×72[ハイ&リクライニング]88×59×91[ロー&リクライニング]74×59×91
- 構成
- 本体、脚キャップ×4、収納バッグ
- 後座高(cm)
- [ハイスタイル]42[ロースタイル]29[ハイ&リクライニング]43[ロー&リクライニング]29
- 収納時寸法(cm)
- 13×15×55
- 総質量(kg)
- 2
- 内容量
- 1脚
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ


































