曜日別特売
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688

73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688
73329006 4WAY 7075バケットチェア ロゴス 06177688

4WAY 7075バケットチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
06177688
品番
73329006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
¥13,500

長時間座っていても疲れにくいヘッドレスト付き&ハイバック仕様に加えて、リクライニングと高さがそれぞれ2段階に調節可能なチェア。
この1脚で4パターンの座り方ができるため、食事シーンからリラックスタイムまで、幅広いシーンで活躍する。
優れた強度と軽さを兼ね備えた、7075超々ジュラルミンを主要フレームに採用。
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利な収納バッグ付き。

用途
ハイ&ロー切替とリクライニングが可能。軽量でタフなチェア。
仕様
ハイ&ロー切替・リクライニング・ハイバック・2段階リクライニング・段階高さ調整・小物ポケット付・ドリンクホルダー付・ヘッドレスト付
材質
7075超々ジュラルミン、ポリエステル(PVCコーティング)
耐荷重(kg)
120
寸法(cm)
[ハイスタイル]96×59×71[ロースタイル]82×63.5×72[ハイ&リクライニング]88×59×91[ロー&リクライニング]74×59×91
構成
本体、脚キャップ×4、収納バッグ
後座高(cm)
[ハイスタイル]42[ロースタイル]29[ハイ&リクライニング]43[ロー&リクライニング]29
収納時寸法(cm)
13×15×55
総質量(kg)
2
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする