曜日別特売

腰らくバスケット 1561 ホワイトグレー 445×315×305

商品レビューを投稿する
翌々日出荷代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06207061
品番
156147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

収納式スタンド(脚)付きなので、腰をかがめることなく洗濯物を干せます。
腰への負担を軽減します。
アイデア次第で様々なシーンにご利用頂けます。

用途
毎日のお洗濯に。
トラスコ品番
334-8101
材質
本体:ポリプロピレン
幅(mm)
445
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
305
奥行(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
305
外寸法・奥行(mm)
315
外寸法・間口(mm)
445

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする