今村紙工
メッシュ大容量ランドリーバッグ 1枚 黒色 底板付き
軽くて通気性のあるメッシュ素材の大容量ランドリーバッグ(底板入)です。たっぷり入って業務用にもお薦めな商品です。長めのハンドル付きで、肩掛けもOK!移動もラクラク!!
用途
社内の移動用、店内のお買い物バッグにも使用いただけます。
仕様
底板付き
材質
本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン
寸法(mm)
幅400×高さ400×マチ幅300(開口部幅700)
色
黒
耐荷重(kg)
静荷重:8
持ち手
600mm
ひもタイプ
平紐40mm幅
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470998
MB-700
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください