曜日別特売

ウェアーガード・ハイテンプ 耐摩耗補修剤(耐熱タイプ)

ウェアーガード・ハイテンプ 耐摩耗補修剤(耐熱タイプ) - Devcon(デブコン)

バツグンの耐摩耗性+耐熱性 セラミックビーズ配合タイプです。
発電所や製鉄所、セメント工場での実績多数 予防保全用途でも売れてます。
230℃まで耐久できる耐熱タイプです。
全ての金属、木材、コンクリート、石材に対し接着できます。
プライマーA-1800との併用で、より剥がれにくくなります。

用途
高温で激しい粉体摩耗を受ける装置の補修と再生。
エルボー配管等の外側からのパッチあて補修が可能。
エクスパンドメタルとの併用で衝撃摩耗に効果を発揮。
トラスコ品番
358-5734
セット内容
主剤、硬化剤
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
灰
容量(kg)
10.8
耐熱温度(℃)
230
可使時間(分/25℃)
120
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
10.8kg
硬化時間
24時間(25℃)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206169DV11483
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする