シ-ラントマスタ-300
中モジュラスのため、ガラスグレージングはもとより、ムーブメントの発生するカーテンウォールなどの目地にも適しています。
- 用途
- アルミカーテンウォール、可動目地、他、シーリング材に。
- 容量(mL)
- 330
- 主成分
- シリコーン
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。※作業の際は手袋などの保護具を着用してください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ











![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)















