伸縮式室内物干しスタンドX型
組立て簡単、差し込み式。
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
雨の日や花粉等の時期の室内干しにピッタリです。
上部パイプは、左右に伸縮するのでたっぷり干せます。
小物用ハンガー付なのでハンカチや靴下等を干すのに便利です。
タオル掛け付
- 材質
- パイプ・タオル掛用パイプ:スチール(ステンレス巻)、ジョイント部:ABS樹脂、キャップ・小物用ハンガー:ポリプロピレン、ネジ:スチール
- 質量(g)
- 2700
- 耐荷重(kg)
- 上部パイプ:(1本あたり)5、伸縮パイプ(右・左):(1本あたり)0.75、タオル掛用パイプ:(1本あたり)0.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 960~1460×710×1470
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 960×70×1615
- 総耐荷重(kg)
- 15
- 内容量
- 1台
洗濯用品 の新着商品
カテゴリ































