曜日別特売

ポーリッシュ インテリア物干し

ポーリッシュ インテリア物干し - TENMA(天馬)

オールステンレスのスタイリッシュな物干しです。
軽量で高耐久のオールステンレス仕様です。
折りたたんだ際の幅はわずか2センチと非常にスリムにたためるので、収納場所にも困りません。
狭い場所にもサッと干しスペースを追加できます。

トラスコ品番
563-6762
材質
本体:ステンレスパイプ
幅(mm)
350
色
ステンレス
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
390
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207167811000987
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする