曜日別特売

180cm変換ケーブル USB-C to HDMI

180cm変換ケーブル USB-C to HDMI - BESTEK180cm変換ケーブル USB-C to HDMI - BESTEK180cm変換ケーブル USB-C to HDMI - BESTEK180cm変換ケーブル USB-C to HDMI - BESTEK180cm変換ケーブル USB-C to HDMI - BESTEK

USB Type-Cポート搭載のパソコンやタブレット、スマートフォンの映像を、HDMI対応のモニターやテレビへ出力できる変換ケーブルです。
長さ180cmのロングケーブル仕様により、ディスプレイまで距離がある環境でも余裕をもって接続できます。
変換アダプタ不要のケーブル一体型設計で、接続するだけの簡単操作。会議やプレゼンテーション、動画視聴、デュアルディスプレイ環境の構築など幅広い用途で活躍します。自宅やオフィスはもちろん、外出先でも手軽に大画面出力を実現できます。

色
ブラック
質量(g)
約80
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USBType-C(オス) - HDMI(オス)
対応解像度
最大3840×2160(30Hz)
HDMI規格
HDMI Ver1.4
変換タイプ
オス-オス
内容量
1本
注意
※HDMIからUSB-Cへの変換には対応しておりません。
※映像・音声の出力に対応しており、USB充電(給電)には対応していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222759BTCCC-H72
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする