100cm変換ケーブル HDMI to VGA(D-Sub15pin)
HDMI出力機器とVGA入力機器を接続できるフルHD対応の変換ケーブルです。
パソコンやノートPC、各種映像機器のHDMI映像を、VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへ簡単に出力できます。
最大1920×1080(フルHD)解像度に対応し、プレゼンテーションや資料作成、動画再生など幅広い用途で活躍。変換アダプタとケーブルが一体化したすっきりした設計で、接続も簡単です。古いディスプレイやプロジェクターを有効活用したい方におすすめです。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約68
- ケーブル長(m)
- 1
- コネクタ形状
- HDMI-VGA(D-sub15)
- 対応解像度
- 最大1920×1080(60Hz)
- 変換タイプ
- オス-オス
- 内容量
- 1本
注意
※VGAからHDMIへの変換には対応しておりません。※映像信号のみの変換です。音声は出力されません。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ






























