ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 白コーン(リプレイス用幅広枠) 100埋込穴
Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ
- 材質
- 枠・コーン:アルミ(白艶消)・アルミダイキャスト(白艶消)
- タイプ
- 900・1200・1600
- 電源
- 電源内蔵/別置:別売
- 定格寿命(時間)
- 40000 (光束維持率 92%)
- 演色性(Ra)
- Ra83
- 内容量
- 1台
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ











