ERD7529WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 白コーン(リプレイス用幅広枠) 100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761138

ERD7529WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 白コーン(リプレイス用幅広枠) 100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761138
ERD7529WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 白コーン(リプレイス用幅広枠) 100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761138
ERD7529WA ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 白コーン(リプレイス用幅広枠) 100埋込穴 ENDO(遠藤照明) 06761138

ユニバーサルダウンライト LEDZ Rsシリーズ 白コーン(リプレイス用幅広枠) 100埋込穴ERD7529WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06761138
品番
ERD7529WA
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

Φ75で2000lmのハイパワー明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ

色温度(K)
電球色3000
ビーム角度(°)
85
配光タイプ
超広角配光
材質
枠・コーン:アルミ(白艶消)・アルミダイキャスト(白艶消)
タイプ
900・1200・1600
電源
電源内蔵/別置:別売
定格寿命(時間)
40000 (光束維持率 92%)
演色性(Ra)
Ra83
注意
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする