”キッチンクリーナーハード”

”キッチンクリーナーハード” - アイセン

水切れ・泡切れがよく、衛生的な目の粗いウレタンと汚れをしっかり落とせるナイロン不織布、洗剤含みのよいスポンジを貼り合わせています。
研磨材が不織布全体の細部まで浸透してるので、今までのクリーナーに比べて研磨効果が最後まで持続し、耐久性にも優れています。
持ちやすく、隅々まで洗える形状です。

用途
食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
トラスコ品番
764-3764
材質
66ナイロン不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム
厚さ(mm)
35
色
イエロー
縦(mm)
110
横(mm)
65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06759440KF101-Y
オープン
¥179
¥197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする