クッションフロア施工道具セット
クッションフロアの施工に必要な基本ツールを5点セットにまとめた便利なセットです。初めての方からプロの方まで幅広くご使用いただけます。
クッションフロアをカットする際にカッター定規(ガイド)として使用します。
【ステンレス地ベラ】 ・クッションフロアをカットする際にカッター定規(ガイド)として使用します。
壁紙の施工時にも使用可能です
【撫で刷毛】 ・硬めのナイロン毛質で空気抜き、シワ伸ばしがスムーズに!
【押さえローラー】 ・コンパクトで扱いやすくクッションフロアの密着性を高めます。
【カッター ネジロック式】 ・スムーズな切れ味で余分なCFをカットします。 ・替刃2枚付き
【クッションフロア用カッター】 ・手に取りやすいタイプでクッションフロアをスムーズにカットします。 ・クッションフロアの厚みによってブレードの位置を調整してください。 ・対応厚み:1.8mm 2.3mm 3.0mm
- 用途
- クッションフロアカット用
- 内容量
- 1セット
注意
※本体の色味は個体差がございます。※使用上に問題はございませんのでご了承ください。
※壁と床にしっかり押し付けてください
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ




















