スマートCFカッター
持ち手をカットしローコストを実現したクッションフロア用カッターです。
床材の施工に合わせたカットができ、余分な床材を切り揃える際に便利な道具です
クッションフロアの厚みにより刃の位置の調整が可能です。
クッションフロア適応サイズ(1.8mm、2.3mm、3.0mm)
刃は市販のL型刃の折れ線2ヶ分を折ってご使用ください。
- 用途
- クッションフロアカット用
- 内容量
- 1台
注意
※木材は模様などが多少入っておりますが製品の使用上に問題はございません。※特性上、色や木目に多少の差がございます
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ