ジェイウィン(J win)
手持ち歩行者用信号機歩灯ちゃんリモコンタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06764270
品番
JNT-S1R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
軽量なので、手持ち指導に負担がかかりません。LEDの明るさを、室内用と野外用に切り替えが出来ます。遠隔で切替えができるようになりました。
用途
交通安全指導に。災害時に。
付属品
専用ケース
材質
本体:アルミケース、持ち手:エラストマー樹脂
質量(kg)
1.4
電源
単3乾電池×4本(電池別売り)
寸法(cm)
35×23×6
別売付属品
専用スタンド
持ち手
収納式
LED使用数(個)
赤×38、緑×40
調光方式
Lo/Hi切り替え式
注意
※長時間使用しない場合は、必ず電池は抜いてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません