LED高天井 特殊5環境向け 水銀灯400形

LED高天井 特殊5環境向け 水銀灯400形 - Panasonic(パナソニック)LED高天井 特殊5環境向け 水銀灯400形 - Panasonic(パナソニック)LED高天井 特殊5環境向け 水銀灯400形 - Panasonic(パナソニック)

高天井用照明器具(電源別置型)特殊5環境向け(塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境)
水銀灯400形器具相当
グリーン購入適合法

光源
LED(昼白色)
時間
光束維持時間:60000
色温度
5000
光束(Lm)
器具:16000
グリーン購入法
適合
配光タイプ
拡散
内容量
1台
注意
※この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
※器具の取付周囲温度が-20~70℃でご使用ください。
※器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。
※専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
※専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm2以上の耐熱電線を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06764559NYM20051K
¥229,000
¥77,980
¥85,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする