Panasonic(パナソニック)
LED高天井 特殊5環境向け 水銀灯400形
NYM20051K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06764559
品番
NYM20051K
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
高天井用照明器具(電源別置型)特殊5環境向け(塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境)
水銀灯400形器具相当
グリーン購入適合法
光源
LED(昼白色)
時間
光束維持時間:60000
色温度
5000
光束(Lm)
器具:16000
グリーン購入法
適合
配光タイプ
拡散
注意
※この器具は高天井専用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
※器具の取付周囲温度が-20~70℃でご使用ください。
※器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。
※専用電源ユニットと組み合わせて使用してください。
※専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm2以上の耐熱電線を使用し、灯具まで延長させてください。灯具と専用電源ユニット間の延長制限は100mです。