気化性防錆紙(鉄鋼用) DP-7 1000mmX100M巻き

気化性防錆紙(鉄鋼用) DP-7 1000mmX100M巻き - 菱江化学

即効性鉄鋼用気化性防錆紙です。
商品を包装することで強力に防錆することができます。
密封された袋や箱でも効果を発揮します。
クラフト紙にPEラミネートをしており、長期防錆が可能です。
RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。

用途
鉄鋼製品の防錆に適してます。
トラスコ品番
239-7508
材質
クラフト紙(75g/[[M2]])+PEラミネート
形状
ロール
幅(mm)
1000
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※金属に異物,ホコリ,指紋等が付着しておりますと、その付着部分は発錆の原因となります。
※包装前に金属の洗浄を十分にし、更に包装時の金属の取り扱いに注意して下さい。
※亜鉛メッキ・銅・銅合金には悪影響を及ぼす為、使用しないでください。
※防錆紙の再利用はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06772907DP-7 1000mm100M
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする