気化性防錆紙(鉄鋼用) DK-6 1000mmX100M巻き
即効性鉄鋼用気化性防錆紙です。
商品を包装することで強力に防錆することができます。
密封された袋や箱でも効果を発揮します。
RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。
- 用途
- 鉄鋼製品の防錆に適してます。
- トラスコ品番
- 239-7517
- 材質
- クラフト紙(60g/[[M2]])
- 形状
- ロール
- 幅(mm)
- 1000
- 長さ(m)
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※金属に異物,ホコリ,指紋等が付着しておりますと、その付着部分は発錆の原因となります。※包装前に金属の洗浄を十分にし、更に包装時の金属の取り扱いに注意して下さい。
※亜鉛メッキ・銅・銅合金には悪影響を及ぼす為、使用しないでください。
※防錆紙の再利用はできません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ) の新着商品
カテゴリ









