3連チェーン モンキー、ラチェット2段差 床皮サック レッド

3連チェーン モンキー、ラチェット2段差 床皮サック レッド - コヅチ3連チェーン モンキー、ラチェット2段差 床皮サック レッド - コヅチ3連チェーン モンキー、ラチェット2段差 床皮サック レッド - コヅチ3連チェーン モンキー、ラチェット2段差 床皮サック レッド - コヅチ3連チェーン モンキー、ラチェット2段差 床皮サック レッド - コヅチ3連チェーン モンキー、ラチェット2段差 床皮サック レッド - コヅチ

国産で丈夫な牛本革を使用しており、3連チェーン丁番でベルト通しとサックが分離可能です。

用途
モンキーやラチェット等の工具差し用。
トラスコ品番
700-4783
材質
生地:牛革
形状
モンキー、ラチェット2段差
幅(mm)
90
色
赤
高さ(mm)
340
奥行(mm)
55
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※・チェーン丁番は、緩みが発生した場合は、締め直しなどのメンテナンスを行ってください。
※・破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は使用を中止してください。
※・水濡れで多少、摩擦により色落ち、色移りする場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779022CH-01RD
¥7,170
¥5,598
¥6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする