曜日別特売

スリムブラック フック×1(固定型)

スリムブラック フック×1(固定型) - モトコマ

作業中の動きに邪魔にならないスリムタイプ。
スタイリッシュな黒染め仕上げ

用途
ラチェット差し
トラスコ品番
523-4498
材質
本体:鉄(黒染め)
幅(mm)
70
色
ブラック
高さ(mm)
105
奥行(mm)
55
適合ベルト幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129650SB-5
オープン
¥819
¥901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする