コンパクトツールサポート 深型ラチェットレンチホルダー
深型だから安心に使えます。
フックが自由自在にスイングする可動式の為、斜めに傾いても落ちにくい
完全折り畳み式。
コンパクトに収納
- 用途
- ワンタッチ脱着式シノ・ハンマーホルダー2P
- トラスコ品番
- 523-4413
- 材質
- 本体:鉄(クロームメッキ)
- 幅(mm)
- 100
- 色
- シルバー
- 高さ(mm)
- 130
- 奥行(mm)
- 38
- 適合ベルト幅(mm)
- 60
- 内容量
- 1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
カテゴリ










