”ダブルボールレンチ”(両端ボールポイントタイプ) セット
ワイズボールは先端面を押しつけることで、ぐらつきを防ぐ本締めも可能な新型ボールポイントです。
特に狭い所で六角レンチを差し込める様にスモールエル寸法を極端に短くしてあります。
スーパーボールは最大傾斜角32°、ワイズボールは最大傾斜角20°までが可能です。
1.5MM 2MMはダブルボールレンチ仕様ではありません。
- 付属品
- ホルダ
- トラスコ品番
- 149-4987
- セット内容
- 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- 材質
- 特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
- タイプ
- 首下ショート
- 硬度
- HRC60±1
- 対辺寸法(mm)
- 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入数(本)
- 9
- 内容量
- 1セット
注意
※ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。ドライバー の新着商品
カテゴリ












