スピードハンドル ボールポイントレンチ

スピードハンドル ボールポイントレンチ - ANEX

素早く回せるスピードハンドルです。(対辺2.5~10mm)
つまみやすいキャッチグリップです。(対辺1.5、2mm)
ねじ落下防止の先端ねじキャッチです。(対辺8、10mm)
ねじにフィットし、なめらかに回せます。
傾けて回せるボールポイントレンチです。(傾き角度MAX約30度)
強度・ネバリ強さ・硬さに優れた強靭なレンチです。

用途
六角穴付ボルトの締め付け、ゆるめ作業に。
材質
特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
色
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787431HB5-8351-5443200オレンジ88
¥1,600
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
06788210HB5-6351-5435185黄66
¥1,300
¥839
¥923(税込)
翌々日出荷
06788271HB5-10351-5389222赤1010
¥2,000
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
06788849HB5-2.5351-5397112黒2.52.5
¥830
¥539
¥593(税込)
翌々日出荷
返品不可
06789217HB5-4351-5419150緑44
¥950
¥619
¥681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする