スイスグリップ六角棒ドライバー

スイスグリップ六角棒ドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型です。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。

トラスコ品番
764-6232
材質
軸:特殊鋼、グリップ:ポリプロピレン・サイトプレン
全長(mm)
117
対辺(mm)
0.71
軸長(mm)
40
対辺寸法(mm)
0.71
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※サイズ:2mm以下は丸軸タイプです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067880278205-0.71
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする