”首振りロックラチェットコンビ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は対辺寸法など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
10
注文コード
06788779
品番
FRC-10LK
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。
奥まった、込み入った場所での作業に最適です。
12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。
送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。
プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。

用途
機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。
電子部品、車両整備用工具として。
トラスコ品番
158-9937
全長(mm)
160
対辺(mm)
10
対辺寸法(mm)
10
メガネ厚さ(mm)
8
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数
72
色
シルバー
外径(Φmm)
【めがね】19
送り角度(°)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナ厚さ(mm)
5.7
注意
※ボルトナットに合ったサイズを使用し、パイプ等を継ぎ足して過大な力を加えないでください。
※プッシュボタンの操作なしに、無理に首振り角度の調節をしないでください。
※ボルトナットに対して浅掛け、斜め掛けはやめてください。
※工商作業での使用は安全ヒモ等の落下防止策をしてください。
※(17ミリサイズ以上はセーフティコード用穴付き)TOP安全セーフティコードを併せてご使用になれば一層安全で便利です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする