TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)3S HP
スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2228
材質
構造用鋼
全長(mm)
26
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
11
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783432
3S-11HP
¥
685
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください