※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)3S HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06783432
品番
3S-11HP
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2228
材質
構造用鋼
全長(mm)
26
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(mm)
11
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。