パイプレンチ兼用モンキーレンチ

パイプレンチ兼用モンキーレンチ - IREGA

ジョーを差し替えることでパイプレンチとして使用可能です。
標準品比で25%口開きが大きいワイドタイプです。
ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。
ニッケルクロムコーティングにより優れた防錆性能を有しています。
ナット二面幅や板材厚さ等の測定に便利な目盛付です。

トラスコ品番
114-6879
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)
207
最大口開き(mm)
34
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0678193792WR-8
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする