薄口モンキーレンチ

薄口モンキーレンチ - IREGA

ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
目盛付です。
薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)

トラスコ品番
114-6881
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)
114
最大口開き(mm)
13
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0678319792XS-4
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする