曜日別特売

アジャスタブルレンチ10in

アジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILTアジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILTアジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILTアジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILTアジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILTアジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILTアジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILTアジャスタブルレンチ10in - TOUGH BUILT

ローレットローラーにより、開口幅をスムーズに微細調整可能。
レーザー刻印された目盛り。
強度と耐久性に優れたドロップ鍛造クロムバナジウム鋼構造。
錆びにくく滑らかな感触のブラックEコーティング仕上げ。
長時間作業でも快適な、人間工学設計の幅広丸型Iビームハンドル。

用途
様々なサイズのボルトやパイプをしっかりと掴む高性能設計。
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(cm)
グリップ/3.5×1
全長(cm)
27
最大開口(mm)
37
内容量
1本
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06864528TB-H3-70-10
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする