REX(レッキス工業)
マンティス65A用のこ刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3本)
トラスコ品番
215-2706
注文コード
06787501
品番
475261
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
215-2706
山数
24
適合機種
XB65A/XB65ASU
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
880