コヅチ
丁番付ツールホルダー大ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06778961
品番
BH-007BK
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
用途
丁番付ツールホルダー用。
トラスコ品番
407-1248
材質
ポリプロピレン・スチールメッキ
形状
丁番付ツールホルダー
幅(mm)
70
色
黒
高さ(mm)
260
奥行(mm)
40
ベルト通し幅(mm)
60
注意
※・バックル、リベット等の金属類の変形やゆるみ、糸のほつれ等の異常が生じた場合はご使用をおやめください。
※特にホック部分のゆるみ、はずれには十分注意して安全に作業をして下さい。
※・大変危険ですので、刃の露出している刃物等は絶対に吊るさないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重のかかる方法では絶対に使用しないで下さい。
※・貴重品など、紛失する恐れがありますので吊るさないで下さい。