TONE(トネ/旧:前田金属工業)
両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
仕様
両口ラチェットメガネレンチ11×13mmハンガータイプ
トラスコ品番
864-2815
材質
構造用鋼
厚さt1(mm)
7.7
厚さt2(mm)
8.6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06786198
RMFW-1113HP
¥
5,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください