曜日別特売

4サイズラチェット

4サイズラチェット - ベストツール4サイズラチェット - ベストツール4サイズラチェット - ベストツール

レバー式よりも強度の高い爪式を採用。爪の材質は高耐久で定評のある焼結合金製です。安全コード等の連結が可能な丸穴付き仕様でリニューアル登場しました。高所作業も安全に行えます。

材質
本体:S-45C / 切換レバー:焼結合金(HRC30~38℃) / ソケット:CR-V(HRC40~50℃) / フレーム:強化ABS
寸法(mm)
10×12×13×14
質量(g)
180
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06857248PFR-12
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする