白床皮 ドライバー差し

白床皮 ドライバー差し - コヅチ

二重縫いのホワイトシリーズです。
使い込むほど道具になじむ牛皮製です。
国産品で、耐久性、耐摩耗性に優れています。

用途
ドライバー収納用。
トラスコ品番
211-5998
材質
牛革
形状
ドライバー差し
幅(mm)
60
色
白
高さ(mm)
190
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・ぬれたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。
※・バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※・ぬれ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06780632WH-06
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする