プロフェッショナルワーカー ツールケース2段ドライバー差付

プロフェッショナルワーカー ツールケース2段ドライバー差付 - コヅチプロフェッショナルワーカー ツールケース2段ドライバー差付 - コヅチ

軽くて、丈夫です。
生地の表面に特殊撥水加工を施しているので、耐水に優れています。

用途
作業工具の収納に。
トラスコ品番
201-2121
材質
ナイロン
形状
ツールケース4丁差し
幅(mm)
85
色
青
高さ(mm)
225
奥行(mm)
50
ベルト通し幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ナイロン製品ですので高温のなる場所でのご使用はお避け下さい。又、火気等には近づけないで下さい。
※ほつれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故に繋がる恐れがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06778970KN-85
¥2,790
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする