ヌメ皮ドライバー差し

ヌメ皮ドライバー差し - コヅチヌメ皮ドライバー差し - コヅチヌメ皮ドライバー差し - コヅチヌメ皮ドライバー差し - コヅチヌメ皮ドライバー差し - コヅチヌメ皮ドライバー差し - コヅチ

牛ヌメ皮使用の丈夫な工具差しです。

用途
1丁差し用。
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
ベルト通し幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06779469SD-11215-8976ヌメ皮ドライバー差し二重縫い6019050
¥1,900
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
06779652SD-01216-0479ヌメ皮ドライバー差し中二重縫い銅リベット6819560
¥3,400
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06781438SD-02216-0477ヌメ皮ドライバー差し大二重縫い銅リベット7220560
¥3,830
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする