硬質ビットスナップリングプライヤー(穴用)
先端に硬いピアノ線を使用し、高い耐久性と耐磨耗性を実現しています。
作業中にリングが外れないよう、先端を逆テーパー形状にし、ビットに滑り止め加工を施しています。
取付時にリングがホルダーに密着し固定される為、ガタつかず作業性と安全性が向上します。
- 用途
- 自動車・バイク・産業機械のスナップリングの脱着。
- トラスコ品番
- 853-4924
- 材質
- 本体:機械構造用炭素鋼、ビット:ピアノ線、ビットホルダー:特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
- 全長(mm)
- 230
- タイプ
- 穴用
- 爪形状
- 曲爪
- 爪先端径(Φmm)
- 2.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- モデル
- 穴用
- リング使用範囲(mm)
- 32~75
- 内容量
- 1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。
プライヤ の新着商品
カテゴリ










![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)


![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)



