NWS(エヌダブリューエス)
軸用スナップリングプライヤー
シャフトに外付けスナップリングを取付ける為のプライヤーです。開閉スプリング付です。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。
材質
クロムバナジウム鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
シャフト径(Φmm)
先端チップ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135740
175-62-A11-SB
125
95
Sun Oct 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
1.3
¥
3,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136047
175-62-A01-SB
125
95
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
0.9
¥
3,840
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136072
175-62-A4-SB
310
495
85-140
3.2
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136126
175-62-A32-SB
200
255
40-100
2.3
¥
4,810
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136169
175-62-A31-SB
200
240
40-100
2.3
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136266
175-62-A12-SB
125
100
Sun Oct 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
1.3
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136361
175-62-A41-SB
290
495
85-140
3.2
¥
7,230
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136388
175-62-A02-SB
125
100
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
0.9
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136422
175-62-A21-SB
165
150
19-60
1.8
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136492
175-62-A0-SB
135
95
Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
0.9
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136808
175-62-A2-SB
175
150
19-60
1.8
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136896
175-62-A3-SB
220
240
40-100
2.3
¥
4,410
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137009
175-62-A1-SB
135
95
Sun Oct 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
1.3
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137070
175-62-A42-SB
290
450
85-140
3.2
¥
7,280
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06137106
175-62-A22-SB
165
150
19-60
1.8
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください