穴用スナップリングプライヤー

穴用スナップリングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)穴用スナップリングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)穴用スナップリングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)穴用スナップリングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)穴用スナップリングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)穴用スナップリングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)穴用スナップリングプライヤー - NWS(エヌダブリューエス)

穴用スナップリングの取り付け、取り外し用プライヤーです。精密チップの取付け角により、スナップリングの不慮の飛び出しを防ぎます。

材質
クロムバナジウム鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
内容量
1丁
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端チップ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135706178-62-I3-SB2202352.3
¥3,990
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
06135941178-62-I02-SB1251000.9
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06135968178-62-I1-SB135901.3
¥3,110
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136151178-62-I01-SB125850.9
¥3,460
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136196178-62-I41-SB2904453.2
¥6,680
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136257178-62-I21-SB1651551.8
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136291178-62-I42-SB2904503.2
¥6,720
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136318178-62-I32-SB2002552.3
¥4,280
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136352178-62-I12-SB1251001.3
¥3,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136440178-62-I11-SB125901.3
¥3,370
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136501178-62-I22-SB1651501.8
¥3,530
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136632178-62-I4-SB3104503.2
¥6,390
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136851178-62-I31-SB2002402.3
¥4,210
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136939178-62-I2-SB1751501.8
¥3,300
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136982178-62-I0-SB135900.9
¥3,240
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする